Referencje
SNR:ESFAE205
Rubix:3145259
Producent:ESFAE.205
EAN:3413529529605




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFAE205
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednowargowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 124 mm |
| Długość | 70 mm |
| Seria | esfae200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.59 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,1 Netto
/ Sztuka
zł 71,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie