Referencje
SNR:UCF210-30
Rubix:3146102
Producent:UCF.210-30
EAN:3413529572380




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF210-30
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.57 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 125,18 Netto
/ Sztuka
zł 153,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie