Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE209-28N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE209-28N
Rubix:3146410
Producent:UCFE.209-28.N
EAN:3413529574070
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.44.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE209-28N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.44.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.21 kg
zł 148,83 Netto
/ Sztuka
zł 183,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie