Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLZ201

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLZ201
Rubix:3147513
Producent:USFLZ.201
EAN:3413529530649
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLZ201


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie jednowargowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112.5 mm
Długość60.5 mm
Seriausflz200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.49 kg
zł 57,32 Netto
/ Sztuka
zł 70,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie