Referencje
SNR:EXF214
Rubix:3145468
Producent:EXF.214
EAN:3413529507931




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 152 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF214
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 152 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 193 mm |
| Seria | exf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62000 N |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Ciężar | 6.73 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 373,95 Netto
/ Sztuka
zł 459,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie