Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE208-24
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFE208-24
Rubix:3146391
Producent:UCFE208-24
EAN:3413529571994




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE208-24
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 2.09 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,55 Netto
/ Sztuka
zł 107,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie