Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE208-24CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE208-24CC
Rubix:3146392
Producent:UCFE.208-24.CC
EAN:3413529575398
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.38.1 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE208-24CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.38.1 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.5 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar2.08 kg
zł 200,76 Netto
/ Sztuka
zł 246,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie