Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFLE206HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFLE206HCO
Rubix:3147085
Producent:UKFLE.206.H.CO
EAN:3413529566143
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLE206HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość142 mm
Długość80 mm
Seriaukfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.88 kg
zł 136,37 Netto
/ Sztuka
zł 167,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie