Referencje
SNR:UCFE207CO
Rubix:3146388
Producent:UCFE.207.CO
EAN:3413529564095




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE207CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 118 mm |
| Seria | ucfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.54 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 170,74 Netto
/ Sztuka
zł 210,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie