Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFA206CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFA206CO
Rubix:3147246
Producent:USFA.206.CO
EAN:3413529563265
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFA206CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Wysokość144 mm
Długość80 mm
Seriausfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.87 kg
zł 126,94 Netto
/ Sztuka
zł 156,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie