Referencje
SNR:UKFL218H
Rubix:3147060
Producent:UKFL.218H
EAN:3413529509379




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 265 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL218H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 265 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 320 mm |
| Długość | 205 mm |
| Seria | ukfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 71500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 96000 N |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Ciężar | 11.07 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 870,34 Netto
/ Sztuka
zł 1070,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie