Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFD208

Łożysko USFD 208

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFD208
Rubix:248844
EAN:3413529510573
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania119 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFD 208


Obudowa żeliwna, wkład łożyska z wkrętami dociskowymi na bieżni wewnętrznej, uszczelnienie jednowargowe
Korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny z śrubą mocującą, uszczelnienie jednostronne z jedną wargą

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: wysokowydajny, bezobsługowy smar, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)115x115x44 mm
Waga Logistyczna1307 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania119 mm
Materiałżeliwo
Seriausfd200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.4 kg
zł 84,65 Netto
/ Sztuka
zł 104,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie