Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFA202N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFA202N
Rubix:3147231
Producent:USFA.202.N
EAN:3413529526239
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFA202N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną i śrubą mocującą, uszczelnienie jednowargowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Wysokość95 mm
Długość57 mm
Seriausfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.28 kg
zł 117,38 Netto
/ Sztuka
zł 144,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie