Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFA205CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFA205CC
Rubix:3146192
Producent:UCFA.205.CC
EAN:3413529563135
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania98 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA205CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus żeliwny, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania98 mm
Materiałżeliwo
Wysokość125 mm
Długość68 mm
Seriaucfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.61 kg
zł 219,1 Netto
/ Sztuka
zł 269,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie