Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL204-12CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL204-12CC
Rubix:3146500
Producent:UCFL.204-12.CC
EAN:3413529576302
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL204-12CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.42 kg
zł 119,26 Netto
/ Sztuka
zł 146,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie