Referencje
SNR:UCFE206N
Rubix:3146374
Producent:UCFE.206.N
EAN:3413529535002




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE206N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 108 mm |
| Seria | ucfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.14 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,21 Netto
/ Sztuka
zł 144,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie