Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE211

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE211
Rubix:3147508
Producent:USFLE.211
EAN:3413529531349
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE211


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość222 mm
Długość134 mm
Seriausfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.17 kg
zł 147,9 Netto
/ Sztuka
zł 181,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie