Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFLE208T20

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFLE208T20
Rubix:3145370
Producent:ESFLE.208T20
EAN:3413520739263
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFLE208T20


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe wkładkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, do zastosowań wysokotemperaturowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Materiałżeliwo
Seriaesfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.65 kg
zł 191,98 Netto
/ Sztuka
zł 236,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie