Referencje
SNR:UCFA203N
Rubix:3146188
Producent:UCFA.203.N
EAN:3413529525881




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA203N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 102 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | ucfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.48 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,83 Netto
/ Sztuka
zł 144,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie