Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SESFL207-22CCE
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESFL207-22CCE
Rubix:3145813
Producent:SESFL.207-22.CCE
EAN:3413529551910




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.92 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESFL207-22CCE
korpus z odlewanej stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 34.92 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sesfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 38.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 519,88 Netto
/ Sztuka
zł 639,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie