Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SESFL206-19N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESFL206-19N
Rubix:3145806
Producent:SESFL.206-19.N
EAN:3413529516629




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.16 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESFL206-19N
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.16 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sesfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 44.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 370,48 Netto
/ Sztuka
zł 455,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie