Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFA203CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFA203CC
Rubix:3146186
Producent:UCFA.203.CC
EAN:3413529563111
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA203CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Wysokość102 mm
Długość60 mm
Seriaucfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.48 kg
zł 116,76 Netto
/ Sztuka
zł 143,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie