Referencje
SNR:UCFA201
Rubix:3146178
Producent:UCFA.201
EAN:3413529514342




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA201
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 102 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | ucfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.51 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 62,02 Netto
/ Sztuka
zł 76,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie