Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL207CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCFL207CC
Rubix:3145942
Producent:SUCFL.207.CC
EAN:3413529551330




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL207CC
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
obudowa odlewana ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 90 mm |
| Długość | 156 mm |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20100 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 506,81 Netto
/ Sztuka
zł 623,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie