Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL211CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL211CO
Rubix:3147460
Producent:USFL.211.CO
EAN:3413529558391
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL211CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą, do zastosowań w niskich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość224 mm
Długość130 mm
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar2.88 kg
zł 254,2 Netto
/ Sztuka
zł 312,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie