Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF212-36N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF212-36N
Rubix:3146133
Producent:UCF.212-36.N
EAN:3413529574476
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.57.15 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF212-36N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego radialnego ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.57.15 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52500 N
Średnica zewn.110 mm
Ciężar4.46 kg
zł 219,02 Netto
/ Sztuka
zł 269,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie