Referencje
SNR:UCF206T20
Rubix:3146052
Producent:UCF.206.T20
EAN:3413520553982




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF206T20
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,labyrinth seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z śrubą mocującą, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokiej temperaturze
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 108 mm |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.11 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,21 Netto
/ Sztuka
zł 134,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie