Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFC204N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFC204N
Rubix:3145269
EAN:3413529521876




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFC204N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów mocujących, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów z serii JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów z serii JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, radialny wkład łożyskowy kulkowy z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pojedynczą wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są duże udary mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są duże udary mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwarzanie żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47x47x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 620 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 100 mm |
| Seria | esfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.64 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,15 Netto
/ Sztuka
zł 142,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie