Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF212-36

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF212-36
Rubix:3146131
Producent:UCF.212-36
EAN:3413529572434
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.57.15 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF212-36


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe łożysko kulkowe typu insert ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.57.15 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52500 N
Średnica zewn.110 mm
Ciężar4.5 kg
zł 196,56 Netto
/ Sztuka
zł 241,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie