Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC202N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC202N
Rubix:3146228
Producent:UCFC.202.N
EAN:3413529521593
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC202N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Długość100 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.69 kg
zł 68,35 Netto
/ Sztuka
zł 84,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie