Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESF202N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESF202N
Rubix:3145213
EAN:3413529520497





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF202N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem elementów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym umożliwia radzenie sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Państwa konkretnych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym umożliwia radzenie sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Państwa konkretnych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, radialna wkładka łożyska kulkowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne ochronne pokrywy ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoci oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
-Sztywne ochronne pokrywy ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoci oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, manipulacja materiałami, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x40x76 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 450 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 76 mm |
| Seria | esf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.44 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 114,48 Netto
/ Sztuka
zł 140,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie