Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL204CO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCFL204CO
Rubix:3145921
Producent:SUCFL.204.CO
EAN:3413529551200




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL204CO
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 113 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10100 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 252,52 Netto
/ Sztuka
zł 310,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie