Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFE209H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFE209H
Rubix:3146999
Producent:UKFE.209H
EAN:3413529532346
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFE209H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Długość137 mm
Seriaukfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.35 kg
zł 140,42 Netto
/ Sztuka
zł 172,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie