Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYTB 30 WF
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:FYTB 30 WF
Rubix:257560
Producent:63858
EAN:7316570610802


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 50.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : FYTB 30 WF Zespół łożyskowy
Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem owalnym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym i mocowaniem mimośrodowym i są przeznaczone przede wszystkim do użytku w zastosowaniach o stałym kierunku obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.
Mocne strony
- Odporne na wysoki poziom zanieczyszczeń
- Przystosowane do stosunkowo dużych obciążeń
- Przystosowane do stosunkowo dużych obciążeń
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50,1x141,5x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 917,5 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 50.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Wysokość | 141.5 mm |
| Długość | 83 mm |
| Seria | fytb |
| Całkowita szerokość łożyska | 48.4 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11.5 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 141.5 mm |
| Ciężar | 0.948 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 198,43 Netto
/ Sztuka
zł 244,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie