Referencje
SNR:UCFC208CO
Rubix:3146269
Producent:UCFC.208.CO
EAN:3413529558964




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC208CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 145 mm |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.98 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 144,38 Netto
/ Sztuka
zł 177,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie