Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCF211-35CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCF211-35CO
Rubix:3145897
Producent:SUCF.211-35.CO
EAN:3413529550593
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCF211-35CO


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałstal nierdzewna
Seriasucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r25500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34000 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar4.17 kg
zł 888,68 Netto
/ Sztuka
zł 1093,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie