Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYM 2.7/16 TF/W64
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FYM 2.7/16 TF/W64
Rubix:646145
Producent:131814
EAN:7316571566511




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYM 2.7/16 TF/W64
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 61.91 mm |
| Szerokość | 76.23 mm |
| Średnica zewn. | 187.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
