Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC210H
Oprawa łożyskowa samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFC210H
Rubix:1492846
Producent:UKFC210H
EAN:3413529510177




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC210H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialny wkład łożyska kulkowego z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 165 mm |
| Seria | ukfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.99 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 160,44 Netto
/ Sztuka
zł 197,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie