Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFA206CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFA206CC
Rubix:3146196
Producent:UCFA.206.CC
EAN:3413529563142
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA206CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładka łożyskowa kulkowa promieniowa ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Wysokość144 mm
Długość80 mm
Seriaucfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.92 kg
zł 125,27 Netto
/ Sztuka
zł 154,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie