Referencje
SNR:EXFS315
Rubix:3145707
Producent:EXFS.315
EAN:3413529543533




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 74.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFS315
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 74.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 236 mm |
| Seria | exfs300 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 76800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 113360 N |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Ciężar | 13.44 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 779,89 Netto
/ Sztuka
zł 959,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie