Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TSF30
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:TSF30
Rubix:666789
Producent:TSF30 R
EAN:00747023035342


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 108 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSF30
Seria standardowa, żeliwna obudowa. Potrójna uszczelka nitrylowa.
RHP TSF 30 samosmarująca, kwadratowa, kołnierzowa jednostka łożyskowa na cztery śruby
Mocne strony
TSF dostarczany z łożyskiem T1000G, a TSF-DEC z łożyskiem T1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 108 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 42.21 mm |
| Długość | 108 mm |
| Seria | sf |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Ciężar | 1.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 127,67 Netto
/ Sztuka
zł 157,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie