Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE209N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXFLE209N
Rubix:3145677
EAN:3413529536412





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE209N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala zarządzać wszelkimi sytuacjami
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala zarządzać wszelkimi sytuacjami
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar o wysokiej wydajności bez potrzeby konserwacji, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar o wysokiej wydajności bez potrzeby konserwacji, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 115x200x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1965 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 180 mm |
| Długość | 111 mm |
| Seria | exfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.97 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 210,45 Netto
/ Sztuka
zł 258,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie