Referencje
SNR:UCFLE207N
Rubix:3146727
Producent:UCFLE.207.N
EAN:3413529535149




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE207N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe ze śrubami mocującymi, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 155 mm |
| Długość | 92 mm |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.07 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 122,6 Netto
/ Sztuka
zł 150,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie