Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF204N

Oprawa łożyska samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF204N
Rubix:3147168
Producent:USF.204.N
EAN:3413529520633
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF204N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Długość86 mm
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.54 kg
zł 77,54 Netto
/ Sztuka
zł 95,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie