Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UELFL201

Łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem mocującym UELFL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELFL201
Rubix:3035761
Producent:UELFL201
EAN:0013992167798
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość25.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELFL201


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Seria ta jest przeznaczona przede wszystkim do zastosowań, w których powierzchnia montażowa jest ograniczona.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii Timken UELFL są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość25.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo (żeliwna obudowa)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość60 mm
Długość113 mm
Seriauelfl 200
Całkowita szerokość łożyska43.7 mm
Zacisk11 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.41.6 mm
Ciężar0.6 kg
Typ montażużeliwna dwubolcowa oprawa łożyskowa kołnierzowa z mimośrodowym pierścieniem ustalającym (uelfl)
zł 64,44 Netto
/ Sztuka
zł 79,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie