Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE202N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:EXFLE202N
Rubix:3145661
EAN:3413529536344
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE202N


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości z gam JIS i ISO

POPRAWA REAKTYWNOŚCI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na obsługę wszelkich sytuacji

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI TWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgotność i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przemysł przetwórstwa żywności i napojów, transport materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47x47x112 mm
Waga Logistyczna570 g
Średnica wewn.15 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112 mm
Długość61 mm
Seriaexfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.57 kg
zł 144,55 Netto
/ Sztuka
zł 177,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie