Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE208-24CC

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE208-24CC
Rubix:3146730
Producent:UCFLE.208-24.CC
EAN:3413529576074
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.38.1 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE208-24CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.38.1 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.68 kg
zł 206,4 Netto
/ Sztuka
zł 253,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie