Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE35EC

Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SLFE35EC
Rubix:218310
Producent:SLFE35EC R
EAN:00747023030668
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE 35 EC


Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.

Mocne strony

SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna900 g
Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Seriaslfe
Całkowita szerokość łożyska38.93 mm
Średnica otworów mocowania10.5 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6250 N
Średnica zewn.122.2 mm
Ciężar0.9 kg
zł 102,93 Netto
/ Sztuka
zł 126,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie