Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFC201

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFC201
Rubix:3145508
Producent:EXFC.201
EAN:3413529509560
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFC201


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.79 kg
zł 63,9 Netto
/ Sztuka
zł 78,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie