Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCSF209/F
Odporne na korozję łożyska z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCSF209/F
Rubix:2568688
Producent:SUCSF209/F
EAN:0013992247957


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSF209/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy kołnierzowy Timken SUCSF209/F ze stali nierdzewnej z czterema otworami montażowymi i blokadą śrubą ustalającą. Standardowy smar do kontaktu z żywnością oraz konstrukcja odporna na korozję dla 27800 N dynamicznie i 16200 N statycznie.
Zastosowania
● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | odlewana stal nierdzewna (cast roestvast staal) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 137 mm |
| Długość | 137 mm |
| Seria | sucsf |
| Całkowita szerokość łożyska | 52.2 mm |
| Zacisk | 22 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 27800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 16200 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.9 kg |
| Typ montażu | czterootworowy blok łożyskowy kołnierzowy (kołnierz kwadratowy), blokada śrubą ustalającą, wkład łożyska kulkowego (odporny na korozję / stal nierdzewna) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie